Vijak za brzu gradnju Top Head, celik fosfatizirani, u redeniku (uzglavni vez) , 3,5X45mm

Vijak za brzu gradnju Top Head, celik fosfatizirani, u redeniku (uzglavni vez)                      , 3,5X45mm

Vijak za brzu gradnju Top Head, celik fosfatizirani, u redeniku (uzglavni vez) , 3,5X45mm

Vijak za brzu gradnju Top Head, celik fosfatizirani, u redeniku (uzglavni vez)
VIJAK-BRZGR-TOPHEAD-H2-MG/W-(PHR)-3,5X45

Art.Nr. 0179 93545  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]

Top Head vijci za suhu (brzu) gradnju, u traci za mašine sa magazinom za automatizovano zavrtanje. Specijalni oblik glave (patentirano).

Svojstva:
  • 50 vijaka/traci
  • Odgovara za mašine Würth- i Helfer-sistema
  • Patentirani vijci za suhu gradnju za zavrtanje gips-kartonskih ploča na metalnu podkonstrukciju (C- i U-profile) kao i na drvenu podkonstrukciju
  • Patentirani oblik glave sprječava krzanje glave vijka, a papir naliježe uz glavu vijka čisto, garantujući brzo, čisto gletovanje
  • Lakše počinjanje zavrtanja vijka zahvaljujući oštrim ivicama i vrha i navoja
  • Brže uvrtanje vijka zahvaljujući oštrom navoju
  • Čelik kaljen, fosfatiziran
  • Philips prihvat PH2
Napomena:
Obratiti pažnju na kompatibilnost tipa mašine!