Vijci šestougaone glave sa prirubnicom DIN6921 nehrdajuci celik A2-70 , M14X50mm

Vijci šestougaone glave sa prirubnicom DIN6921 nehrdajuci celik A2-70                               , M14X50mm

Vijci šestougaone glave sa prirubnicom DIN6921 nehrdajuci celik A2-70 , M14X50mm

Vijci šestougaone glave sa prirubnicom DIN6921 nehrdajuci celik A2-70
VIJAK-6UG-MBN10105-(DBL)-10.9-M14X1,5X50

Art.Nr. 0263 11450  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Vijak 6-ugaone glave sa finim metričkim navojem (M) i prirubnicom prema MBN 10 105, čelik klase čvrstoće 10.9.

Površinska zaštita:
  • prema DBL 9440.40 [bez Cr(VI)] — VDA 235-104.42
  • (djelimično također prema DBL 9440.89 — VDA 235-102.40)
Koroziona otpornost:
  • cca. 720 h bez korozije osnovnog metala prema DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), (ili 480 h bez crvene korozije, ako je koroziona zaštita izvedena prema VDA 235-102.40)
Koeficijent trenja:
µges = 0,08-0,14

Prirubnica minimizira površinski pritisak.
posebno pogodni za sva Mercedes-Benz komercijalna vozila (Atego, Acor, Actros, Econic itd.).