Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zaptivni prsten Motorna vozila
PRSTEN-ZAPT-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1
Art.Nr. 0464 12 20
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
| d1 mm | 12,8 |
| d2 mm | 20,2 |
| b mm | 2,1 |
| Oznaka | Plastična zaptivna podloška natur |
| Područje upotrebe | Ford Escort (vijak za ispuštanje ulja), Orig.-Nr. 1 451 991 |