DUO cjevasta kablovska stopica

DUO cjevasta kablovska stopica

DUO cjevasta kablovska stopica

DUO cjevasta kablovska stopica
STOPICA-CJEV-DUO-CU-(J2N)-CRVE-1,0X12,0

Art.Nr. 0557 40012  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]

DUO cjevasta kablovska stopica. Za krajeve licnastih kablova.

Osnovne karakteristike:

  • Za dva kabla od 1,0 mm²
  • DUO cjevaste kabl-stopice omogućuju jednostavno stvaranje petlje potencijala (napona)
  • Odlično za sklopke i komponente sa veoma zbijenom mrežom stezaljki
Boja crvena
Dužina pina 12 mm
Presjek 1 mm²
Maks. temperaturno područje primjene 110 °C