Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Ravni kontakt utikaci neizolirani                                                                   
                
                
                STOPICA-M-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
                
                
                
                    Art.Nr. 0558 192102
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| mm² | 0,5 - 1,0 | 
| Izol.-Ø (mm) | 1,4 - 2,0 | 
| Utikač (mm) | 2,8 x 0,8 | 
| Materijal | CuFe | 
| Zaštita | Sn (kalajisano) |