Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Muški ravni utikac/stopica neizolirana
STOPICA-M-JEZIČ(SN)6,3X0,8(0,5-1,0QMM)
Art.Nr. 0558 9960
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
| mm² | 0,5 - 1,0 |
| Velična mm | 6,3 x 0,8 |
| Jezičak | 1x |
| Rupa Ømm | 1,65 |
| Materijal | CuZn |
| Zaštita | Sn (kalajisano) |