Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Okrugla uticna cahura neizolirana                                                                   
                
                
                STOPICA-ŽCIL-(SN)-D2,1-(0,5-1,0QMM)
                
                
                
                    Art.Nr. 0558 9968
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| mm² | 0,5 - 1,0 | 
| Čahura-Ø mm | 2,1 | 
| Jezičak | 1x | 
| Materijal | CuZn | 
| Zaštita | Sn (kalajisano) |