Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(01743)-R1002-PJESKŽUTA-D12/2,5
Art.Nr. 0590 122532
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
| Vanjski promjer-Ø | 12 mm |
| Promjer za rupu (d) | 2,5 mm |
| Boja RAL-naziv | Pješčano žuta |
| Ral br. | 1002 |
| Boja drveta | Bor, Smrča |