Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(01743)-R7035-SVJSIVA-D12/2,5
Art.Nr. 0590 122553
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
| Vanjski promjer-Ø | 12 mm |
| Promjer za rupu (d) | 2,5 mm |
| Boja RAL-naziv | Svijetlo siva |
| Ral br. | 7035 |