Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(01743)-R1015-SVJSLONOV-D15/2,5
Art.Nr. 0590 152554
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
| Vanjski promjer-Ø | 15 mm |
| Promjer za rupu (d) | 2,5 mm |
| Boja RAL-naziv | Svijetla slonovača |
| Ral br. | 1015 |
| Boja drveta | Jasen |