Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(0903/0910)-R7001-SREBRSIVA
Art.Nr. 0590 9052
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
| Vanjski promjer-Ø | 17 mm |
| Promjer za rupu (d) | 3 mm |
| Boja RAL-naziv | Srebro siva |
| Ral br. | 7001 |