Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Odvijac za vanjski 6-ugao, savitljivo tijelo
ODVIJAC-VAN6UG-FLEKSTJELO-SW6X150
Art.Nr. 0613 28606
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Odvijač sa fleksibilnim tijelom za glave vijaka sa vanjskim 6-uglom.
| Pogon | SW 6 mm |
| Pogon (inch) | 6" |
| Dužina oštrice (A) | 150 mm |
| Dužina drške (B) | 96 mm |
| Širina drške (C) | 31 mm |