Spiralna brušena burgija MK, HSS DIN 345, tip RN , D20,5 mm

Spiralna brušena burgija MK, HSS DIN 345, tip RN                            , D20,5 mm

Spiralna brušena burgija MK, HSS DIN 345, tip RN , D20,5 mm

Spiralna brušena burgija MK, HSS DIN 345, tip RN
BURGIJA-SPRL-METAL-DIN345-MK-HSS-D20,5

Art.Nr. 0625 302050  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Spiralna burgija HSS, DIN 345 tip RN sa Morse konusnom drškom za preciznu obradu u čeliku, sa uglom vrha 118°.

Prednost:
  • Precizno bušenje
    • Stabilna spiralna burgija sa Morse konusnom drškom obezbjeđuje precizno bušenje.
Standard DIN345
Prečnik 20.5 mm
Ukupna dužina 243 mm
Radna dužina 145 mm
Rezni materijal HSS
Linija kvaliteta WURTH-STANDARD
Materijal obrade Čelik, sivi liv
Radni vijek 3 od 4
Brzina bušenja 3 od 4
Kvalitet izbušene rupe 3 od 4
Svestranost 2 od 4
Ponašanje pri bušenju 3 od 4
Pogodno za el. bušilicu 0 od 4
Pogodno za aku bušilicu 0 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 4 od 4