Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dijamantna krunasta burgija za mokro bušenje Longlife i Speed 1 1/4 inc
BOKRO-DIA-LS-1 1/4ZO-L400-D101MM
Art.Nr. 5456 065101
|
Sve varijante artikla
Hightech dijamantna bor-kruna Longlife&Speed 1 1/4", namjenjena za mokro bušenje u svim građevinskim djelatnostima, sa veoma visokim učinkom bušenja čak i u armaturi, uz jako dug radni vijek.
Izuzetno velika brzina bušenjaPromjer | 101 mm |
Radna dužina | 400 mm |
Ukupna dužina | 477 mm |
Visina segmenta | 11 mm |
Debljina segmenta | 3 mm |
Broj segmenata | 8 |
Veza segmenta | HFI |