Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dijamantna rezna ploca za rucnu pilu za asfalt i pilu za fuge
PLOČA-REZN-DIJAM-ASFALT-R25,4-D600MM
Art.Nr. 0668 751601
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dijamantna rezna ploča crna za asfalt.
| Vanjski promjer-Ø | 600 mm |
| Promjer otvora-Ø | 25,4 mm |
| Visina segmenta | 10 mm |
| Debljina segmenta | 4,5 mm |
| Broj segmenata | 36 |
| Max. broj obrtaja | 3.200 min⁻¹ |
| Spoj segmenata | laser |