Okov za klizna vrata - zasun vodilice SB 20 E , smeđi

Okov za klizna vrata - zasun vodilice SB 20 E , smeđi

Okov za klizna vrata - zasun vodilice SB 20 E
PRIBOR-TOČKIĆ-VODILICVRAT-SB20E-GORNJ-SMEĐ

Art.Nr. 0684 562103  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]

Gornji točkić okova za klizna vrata SB 20E

  • Za upadajuća vrata
  • Vidljive stranice elementa, kao i donji i gornji dio (pod i plafon)
  • Nosivost: 20 kg
  • Jednostavna montaža standardnim alatima
Gornji točkić od najlona.
Boja Smeđa
Materijal Plastika
Pogodno za maks. težinu vrata 20 kg
Pogodno za min. debljinu vrata 16 mm
Prečnik bušenja 35 mm
Potrebna količina za 2 elementa 4 kom
Potrebna količina za 3 elementa 6 kom