Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Brza spojnica za komprimirani zrak S2000
SPOJNICA-BRZA-PNE-S2000-CRIJ-6MM
Art.Nr. 0699 100106
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
| Unutrašnji Ø-crijeva | 6,0 mm |
| Vanjski Ø-crijeva | 12,0 mm |
| Vanjski Ø-spojnice | 23 mm |
| Dužina spojnice | 67 mm |
| Brzina protoka zraka | 2100 l/min |