Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Navojni tuljci za komprimirani zrak
                
                
                TULJAK-NAVOJ-PNE-1/4COL-9,5X13,5MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0699 100995
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Priključni tuljak S2000 u čeličnoj izvedbi sa komfornim priključkom za PU-crijeva, vanjski navoj.
| Priključci AG R | 1/4" | 
| Crijevo | 9,5 x 13,5 mm | 
| Dužina | 43 mm | 
| Otvor ključa SW | 21 | 
| Protok | 2.100 l/min |