Akumulatorska ubodna pila STP 28-A

Akumulatorska ubodna pila STP 28-A

Akumulatorska ubodna pila STP 28-A

Akumulatorska ubodna pila STP 28-A
PILA-UBODNA-AKU-(STP28-A)-2X3,0AH

Art.Nr. 0700 2173  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u koferu
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 3 Ah
Broj punjača 1 KOM
Nazivni napon 28 V/DC
Min./max. broj obrtaja bez opterećenja 0-2.800 o/min
Dužina radnog hoda 26 mm
Max. ugao rezanja 45 °
Prihvat alata Brzostezna glava
Max. dubina rezanja u drvetu 135 mm
Max. dubina rezanja u aluminijumu 30 mm
Masa mašine sa akumulatorom 3,5 kg
Masa mašine bez akumulatora 2,5 kg