Akumulatorska kutna brusilica EWS-28-A, 125 mm disk

Akumulatorska kutna brusilica EWS-28-A, 125 mm disk

Akumulatorska kutna brusilica EWS-28-A, 125 mm disk

Akumulatorska kutna brusilica EWS-28-A, 125 mm disk
BRUSILICA-KUT-AKU-(B.AKU)-(EWS28-A-125)

Art.Nr. 0700 23704  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Sadržaj isporuke Solo mašina u koferu
Broj akumulatora 0 KOM
Kapacitet akumulatora 0 Ah
Broj punjača 0 KOM
Nazivni napon 28 V/DC
Navoj vretena M14
Max. broj obrtaja bez opterećenja 9.000 o/min
Max. prečnik ploče 125 mm
Masa mašine bez akumulatora 1,8 kg
Izlazna snaga 500 W