Akumulatorska kutna brusilica EWS-28-A, 125 mm disk

Akumulatorska kutna brusilica EWS-28-A, 125 mm disk

Akumulatorska kutna brusilica EWS-28-A, 125 mm disk

Akumulatorska kutna brusilica EWS-28-A, 125 mm disk
BRUSILICA-KUT-AKU-(EWS28-A-125)-2X3,0AH

Art.Nr. 0700 2374  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u koferu
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 3 Ah
Broj punjača 1 KOM
Nazivni napon 28 V/DC
Navoj vretena M14
Max. broj obrtaja bez opterećenja 9.000 o/min
Max. prečnik ploče 125 mm
Masa mašine bez akumulatora 1,8 kg
Izlazna snaga 500 W