Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Rucna kružna pila HKS 55 Combi                                                                      
                
                
                PILA-KRUŽNA-RUCNA-EL-HKS55-COMBI-MASTER
                
                
                
                    Art.Nr. 0702 1570
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
HKS 55 Combi je ekstremno priručna električna kružna pila sa funkcijom potapanja za univerzalnu upotrebu.
Prednosti:| Ulazna snaga | 1.200 W | 
| Izlazna snaga | 700 W | 
| Br. obrtaja bez opterećenja | 2.000-5.200 min⁻¹ | 
| Max. prečnik lista pile | 160 mm | 
| Otvor na listu pile | 20 mm | 
| Podešavanje nagiba | 0-45° | 
| Dubina reza kod 90° | 0-55 mm | 
| Dubina reza kod 45° | 0-40 mm | 
| Težina | 3,7 kg |