Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dvorucna kutna brusilica EWS 24-180-S
BRUSILICA-KUTNA-EL-(EWS 24-180-S)
Art.Nr. 0702 44520
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Električne kutne brusilice snage 2.400-W sa prigušenjem vibracija i okretnim rukohvatom.
Sa brzosteznom navrtkom:| Napon V/Hz | 230/50 |
| Ulazna snaga W | 2.400 |
| Izlazna snaga W | 1.600 |
| Broj obrtaja bez opterećenja 1/min | 8.500 |
| Max. promjer ploče mm | 180 |
| Navoj vretena | M 14 |
| Dužina kabla m | 4 |
| Težina kg | 5,7 |