Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pneumatski pištolj za eksere DSK 1555
PIŠTOLJ-EKSER-PNE-DSK1555
Art.Nr. 0703 5470
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Naročito lagani ručni pištolj za zakivanje eksera promjera od 1,2 mm i dužine od 15-54 mm. Mašina nalazi primjenu za pričvršćivanje lajsni na vratima, zidnih elemenata, profilnih lajsni, završnih lajsni, ornamenata, ukrasnih profila, ukrasnih lajsni, pane
| Ekser-Ø | 1,2 mm |
| Dužina eksera | 15-54 mm |
| Kapacitet magacina | 105 eksera |
| Radni pritisak | 4,8-8,3 bar |
| Pogonski pritisak max. | 8,3 bar |
| Potrošnja zraka cca. | 1,13 l/udaru |
| Minimalni promjer crijeva | 6 mm |
| Priključak zraka | 1/4" |
| Težina | 1,09 kg |
| Dimenzija (D x Š x V) | 241 |