Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pneumatska klamerica-pištolj za eksere DKN 3065 Kombi
KLAMERICA-PNE-(SPAJAL/EKS)-DKN3065-KOMBI
Art.Nr. 0703 5560
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Snažni kombinovani uređaj za zakivanje različitih elemenata za spajanje: spajalica tipa WN, spajalica tipa W155 i T-eksera.
Područje primjene obuhvata gradnju montažnih kuća, završne radove u interijerima, gips-kartonske ploče, fiber-kartonske ploče, podkonstrukcije, unutarnje kućne konstrukcije, stolarske radove, obradu drveta, krovopokrivač ke i tesarske radove.| Širina spajalica i dužina | 10,7 mm / 30-67 mm |
| Širina spajalica i dužina | 11,1 mm / 32-50 mm Δ |
| Širina spajalica i dužina | 11,2-11,7 mm / 32-67 mm |
| T-ekseri-Ø / Dužina | 2,2 mm / 32-64 mm |
| Ekseri bez glave | 2,5-2,7 mm / 44-64 mm |
| Kapacitet magacina | 150 spajalica / |