Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Trake sa zatezacima (španeri)
TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-KAN?A-5T-Š50MM-L8M
Art.Nr. 0713 92 206
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Španer za osiguranje tereta sa kandžom.
| LC omotavanje | 5000 daN |
| LC ravno zatezanje | 2500 daN |
| Dužina | 8 m |
| Širina | 50 mm |
| STF prednaprezanje | 400 daN |
| SHF normalna ručna sila | 50 daN |
| Boja | crvena |