Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Vreteno za miješanje R II
VRETENO-MIKSERA-RII-(90-S)-L400MM
Art.Nr. 0713 95 110
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Vreteno za mješanje RII promjera 90 mm.
| Dužina | 400 mm |
| Promjer vretena | 90 mm |
| Količina materijala | 7 - 10 kg |
| Promjer vrata vretena | SW 8 |