Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Vreteno za miješanje R II
VRETENO-MIKSERA-RII-120-L590MM
Art.Nr. 0713 95 111
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Vreteno za mješanje RII promjera 120 mm.
| Dužina | 590 mm |
| Promjer vretena | 120 mm |
| Količina materijala | 10 - 15 kg |
| Promjer vrata vretena | M 14 |