Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Vreteno za miješanje M II
VRETENO-MIKSERA-MII-(85-S)-L400MM
Art.Nr. 0713 95 130
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Vreteno za nješanje MII promjera 85 mm.
| Dužina | 400 mm |
| Promjer vretena | 85 mm |
| Količina materijala | 5 - 10 mm |
| Promjer vrata vretena | SW 8 |