Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Udarni okasti kljuc                                                                                 
                
                
                KLJUČ-OK-UDARNI-DIN7444-SW50
                
                
                
                    Art.Nr. 0715 26150
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Udarni okasti metrički ključ ravnog oblika.
| Dužina | 255 mm | 
| Vanjski promjer prstena | 80 mm | 
| Debljina prstena | 24 mm | 
| Veličina ključa | SW 50 mm |