Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Jaki okasti kljuc metricki
KLJUČ-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW24
Art.Nr. 0715 28 24
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.
| Visina | 30 mm |
| Dužina | 180 mm |
| Dužina sa cijevi | 555 mm |
| Vanjski promjer prstena | 38 mm |
| Debljina prstena | 17 mm |
| Veličina ključa | SW 24 mm |