Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Cekici za ravnanje Karoserija
ČEKIĆ-RAVNANJ-KAROSER-KUGL-L335MM
Art.Nr. 0715 74 32
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Limarski čekić za karoserijske radove.
| Dužina | 155 mm |
| Udarna glava 1-ø | 21 mm |
| Udarna glava 2-ø | 25 mm |
| Težina | 375 g |