Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Polietilenski izolacioni materijal sanitarije-grijanje
IZOLACIJA-PE-STABIL-9X15MM
Art.Nr. 0870 609015
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
FLEXEN® PE (polietilen) stabilni, izolaciono crijevo za cijevi grijanja/tople i hladne vode. 2-m crijevo.
Primjena (za izolaciju):| Materijal | polietilen zatvorene stanične strukture, bez CFC i silikona |
| Vanjski plašt | koekstrudirana PE folija |
| Boja | srebrna |
| Dužina | 2-metarsko crijevo |
| Za bakarne cijevi | 15 mm (vanj. prečnik) |
| Za čelične cijevi | 1/4"; 13,5 mm (vanj. prečnik); DN 8 (nom. prečnik) |
| Debljina izolacije | 9 mm |
| Temperaturno područje primjene | max. +102°C, min. – 45°C |
| Toplotna vodljivost pri srednjoj temperaturi od 40°C | 0,040 W/(m K) prema građevinskoj dozvoli Z-23.14-1111 |
| Vatro-ponašanje - klasa materijala (DIN 4102) | B 2 normalno zapaljivo prema građevin |