Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zracni spiralni vod Zracni kocioni sistem
CRIJEVO-ZRAKSPIR-UNI-CRN/ŽUTO-(3,0-4,5M)
Art.Nr. 0885 30 301
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Novi univerzalni sistem priključnih adaptera spiralnog crijeva sa 16 namotaja radne dužine 3 m, podesan za sva vozila.
| Radna dužina | 3,0 m |
| Max. razvučena dužina | 4,5 m |
| Broj zavojaka | 16 |
| Boja spiralnog crijeva | crna |
| Boja zaštite od uvtanja | žuta |