Pištolji za 1K PU pjene Teflon Pro

Pištolji za 1K PU pjene Teflon Pro

Pištolji za 1K PU pjene Teflon Pro

Pištolji za 1K PU pjene Teflon Pro
PIŠTOLJ-PU-PJEN-1K-(PTFE ALL)-CRN-L320MM

Art.Nr. 0892 145320  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Profesionalni pištolj za 1K PU pjenu, jednostavan za čišćenje sa tijelom i adapterom za dozu presvučenim teflonom
  • Lako se stavlja u funkciju zbog visokopreciznog navoja na adapteru
  • Ergonomski dizajn s osjećajem udobnog rukovanja i lakog rada
  • Izvrsno zaptivanje
  • Garantovano korištenje od 50.000 aktiviranja
Materijal Aluminij, čelik
Boja Crna
Težina proizvoda (za komad) 524 g
Dužina 320 mm