Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom podrucju
ZAPTIVAC-ELA-DICHTFLEX-BIJEL-310ML
Art.Nr. 0892 3222
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom području
| Hemijska osnova | Sintetička guma |
| Sadržaj | 310 ml |
| Boja | Bijela |
| Gustoća | 0,94 g/ml |
| Maksimalno apsorpcija trajnih kretanja | 25% |
| Shore A tvrdoća | 25 |
| Otporno na | Starenje/vremenske utjecaje |
| Nast. pokožice (23°C/50 rel.vl. zr.) | 3-8 min |
| Stvrdnjavanje mm/24 sata | 1-3 |
| Temperaturna otpornost | –25°C do +100°C |
| Temperatura obrade | +5°C do +40°C |
| Bez silikona | DA |
| Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |