Višenamjenska mast IV, NSF, 400 g

Višenamjenska mast IV, NSF, 400 g

Višenamjenska mast IV, NSF
MAST-MAZIVA-(VIŠENAMJENSKA IV)-400G

Art.Nr. 0893 107003  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Sintetička i visoko djelotvorna fiziološki sigurna, bijela mast sa multifunkcionalnom kombinacijom aditiva
  • Pogodno za područja u kontaktu s hranom
  • EP aditivi za otpornost na visok pritisak
  • Odlična svojstva rada na suho
  • Dobar efekat zaptivanja i zaštite od korozije
Napomena:
Masti se isporučuju u plastičnim kartušama! Plastične kartuše poboljšavaju skladištenje (spriječeno je otjecanje masti pri visokim temperaturama). Kartuše treba držati na hladnom i suhom mjestu u uspravnom položaju! Treba paziti na propise proizvođača vozila, mašina i agregata!

Način primjene:
Temeljno očistite mjesto za podmazivanje prije prvog punjenja. Nanesite tanak i ravnomjeran sloj na dijelove koje treba podmazati. Pridržavajte se specifikacija proizvođača ležajeva. Izbjegavajte miješanje sa drugim mazivima gdje god je to moguće. Ako se koristi u područjima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti, može se koristiti samo minimalna količina koja je tehnički neophodna.
Težinski sadržaj 400 g
Pakovanje Kartuša
Bazna mast AL kompleks
Šifra maziva KPFHC2R-40
Min./max. temperaturni uslovi -45 do 180 °C
Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu 200 °C
NLGI ocjena prema DIN 51818 2
Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C 350 mm²/s
Tačka kapanja masti prema DIN ISO 2176 250 °C
Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137 285 x 0.1 - 285 x 0.1 mm
Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802 0
VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4 3000 N
Uljna osnova Sintetička
Sastav maziva Mast
Boja Bijela
Miris Karakterističan
Specifična težina na 20°C 0,981 g/cm³
Bez smole Da
Bez silikona Da
Bez kiselina Da
Bez AOX-a Da
Bez teških metala Da
Bez hlora Da
Otpornost na vodu Da
Otpornost na slanu vodu Da
Otpornost na kiseline i baze Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca