Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sredstvo za njegu gumenih zaptivki GUMMIFIT
NJEGA-GUME-GUMMIFIT-B.SILIK-75ML
Art.Nr. 0893 0128
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Gummifit, njega za gumene zaptivke bez silikona, pouzdana zaštita zimi od smrzavanja.
| Sadžaj | 75 ml |
| Miris | Karakterističan |
| Hemijska osnova | Ugljikovodonici |
| Boja | Bez boje |
| Gustoća/uvjeti | 0,77 g/cm³ / na 20°C |
| Min.temp.plamišta | 64 °C |
| Biorazgradivo | Da |
| Bez silikona | Da |