Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila , 500ml

Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila                                                      , 500ml

Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila , 500ml

Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila
ČISTAČ-VOZIL-UNUTR-AKTIV-500ML

Art.Nr. 0893 033  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Specijalna antistatička pjena za čišćenje kompletne unutrašnjosti putničkih, komercijalnih vozila i autobusa

Čisti sve lakirane i plastične dijelove, staklene površine i tekstil od nikotina, nečistoća i prašine
Čišćenje unutrašnjosti vozila u jednom radnom procesu

Zahvaljujući antistatičkim dodacima daje privremenu zaštitu od prašine obrađenim površinama
Dugotrajnija čistoća u unutrašnjosti vozila

Ne slijeva se na okomitim površinama već se zadržava na materijalu za optimalno djelovanje
Ušteda materijala zbog minimalnih gubitaka


Otapa nečistoće kroz intenzivni efekat čišćenja
Štedi vrijeme tako da nije potrebna višestruka obrada


Uočljiva, bijela pjena
Štedi vrijeme i materijal zato što se svaki dio samo jednom čisti


Daje ugodan, svjež miris unutrašnjosti vozila
Nema više neugodnog mirisa nikotina u vozačkoj kabini

Bez silikona

Područja primjene:
Armature vozila, stropovi, obloge vrata, tapacirung sjedišta, nasloni, sjenila i konzole.

Napomena: 

Nemojte prskati izravno na osjetljive površine. Raspršite sredstvo za čišćenje unutrašnjosti na čistu krpu i obrišite površine koje želite očistiti. Ne koristiti na vrućim površinama ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Za optimalno pjenjenje, dobro protresite limenku prije upotrebe!
Sadržaj 0,5 L
Pakovanje Aerosol doza
pH-vrijednost 9,5
Hemijska osnova Voda i alkohol
Miris Breskva
Boja Transparentna
Specifična težina (na 20°C) 0.9 g/cm³
Plamište -60 °C
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca