Sredstvo za restauraciju metala NSF, 400g

Sredstvo za restauraciju metala NSF, 400g

Sredstvo za restauraciju metala NSF
POLITURA-METAL-RESTAURATOR-400G

Art.Nr. 0893 1211  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]

Snažna pasta za brušenje metala za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine. NSF-certificirana.

Sadrži aktivnu limunsku kiselinu
Tvrdokorna prljavština, poput oksidacije metala, površinske hrđe, patine (verdigris), kamenca i naslaga iz kotlova, pouzdano se uklanja, pri čemu je materijal zaštićen i tretiran nježno

Prirodni aluminij-oksid koristi se kao abrazivna supstanca
  • Podržava efikasno čišćenje zahvaljujući različitim veličinama zrna
  • Sferični oblik i tvrdoća* aluminij-oksida omogućavaju nježno, blago, a ipak snažno čišćenje
Zaštitni aditivi sa hidratantnim svojstvima
  • Stvaraju glatku površinu koja odbija vodu
  • Efikasno sprječava ponovno nakupljanje prljavštine
Visoka viskoznost sprječava curenje na vertikalnim površinama

Testirano za upotrebu u područjima gdje se obrađuje ili skladišti hrana
Sigurno za korištenje u područjima obrade hrane, poput profesionalnih kuhinja, kantina, klaonica, transporta hrane itd.

Dokaz o performansama
NSF A1-registracija (br.: 135792), ispunjava zahtjeve USDA A1.

Napomena
Izbjegavati direktan kontakt sa hranom. Ne koristiti na eloksiranom aluminiju, pocinčanim ili ofarbanim površinama.

Preporuka
Prije čišćenja koristiti stainless steel power cleaner, Art.-Nr. 08931212.
Stainless steel care oil, Art.-Nr. 08931210, optimizira efekat čišćenja i njege, pružajući savršeni završni sloj.

Mohsova ljestvica tvrdoće:
  • Talk 1
  • Gips 2
  • Apatit 5
  • Kvarc 7
  • Aluminij-oksid (abraziv) 8
  • Safir 9
  • Dijamant 10

Područje primjene
Za metalne površine od nehrđajućeg čelika, hroma, mesinga, bakra, aluminija, zlata i srebra. Može se koristiti na vozilima, tehničkoj opremi, u domaćinstvu i prehrambenoj industriji. Za ekološko uklanjanje boje od žarenja. Također pogodno za staklo i staklokeramiku.

Način primjene
Nanesite malu količinu paste na površinu koja se čisti. Polirajte ravnomjerno vlažnom spužvom ili krpom kružnim pokretima. Obradite cijelu površinu. Isperite vodom kako ne bi ostali ostaci.

Sadržaj 286 ml
Težinski sadržaj 400 g
Hemijska osnova Masni alkoholi
Miris Karakterističan
Boja Bijela
pH vrijednost (na 20°C) 1,6
Specifična težina (na 20°C) 1,4 kg/l
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Biorazgradivo Da
Pakovanje Plastična boca
Rok upotrebe od datuma proizvodnje (na 20°C) 24 mjeseca