Visokotemperaturni kit za peci 1000 , 310ml

Visokotemperaturni kit za peci 1000                                                                 , 310ml

Visokotemperaturni kit za peci 1000 , 310ml

Visokotemperaturni kit za peci 1000
KIT-VISOKTEMP-KITPEĆ1000-310ML

Art.Nr. 0893 2900  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
1K-masa bez otapala za zaptivanje sa visokom toplotnom otpornošću, visokom čvrstoćom i veoma dobrim prijanjanjema na metalne površine.
  • Bez sedimentacije
  • Pogodno za kartuše
  • Sigurno od smrzavanja
Područje primjene:
Kit za peći 1000 nalazi primjenu na području grijaćih uređaja, osobito kod zaptivanja kotlova za grijanje, peći, štednjaka, kamina, obloga komora plamenika, cijevi za dimne plinove i najrazličitijih uređaja i aparata na području visokih temperatura do 1000°C, ali i umjesto zaptivne vrpce u vratima uređaja kotla za grijanje nakon godišnje kontrole i/ili čišćenja.
Sadržaj 310 ml
Boja gus siva
Hemijska osnova kit od vodenog stakla s mineralnim punilom
Gustoća 2,21 g/cm³
Viskoznost pastozno
Miris neutralno
Temperatura obrade maks. 30 °C
Temperatura obrade min. 5 °C
Temperaturna otpornost -5 do 1000 °C
Rok trajanja 9 mjeseci