Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Uredaji za servisiranje klima motornih vozila
KLIMA-SERV-UREĐ-WOW-(COOLIUS-1000)
Art.Nr. 0900 764981
|
Sve varijante artikla
| Tehnički podaci: | |
|---|---|
| Dimenzije | 850x510x450 mm |
| Težina | 52 kg |
| Dužina sevisnog crijeva | 3 m |
| Rashladni plin | R-134a |
| Kapacitet spremnika rashladnog plina | 10 kg |
| Maksimalno punjenje spremnika rashladnog plina | 9 kg |
| Kapacitet vakuum pumpe | 90 l/min |
| Kapacitet usisa kompresora | 300 g/min |
| Stepen filtracije R134A | SAE J 2099 |
| Manometar | klasa tačnosti 1.6 |
| Maksimalni radni pritisak | 21 bar |
| Broj sušača/filtera | 1 |
| Radni napon | 220 - 240 V, 50 Hz |
| Odobrenja i standardi | CE3 / PED / ISO 9001 |