Čahura sa unutrašnjim navojem, čelik pocinčani (A2K) , M10X80

Čahura sa unutrašnjim navojem, čelik pocinčani (A2K)                                                , M10X80

Čahura sa unutrašnjim navojem, čelik pocinčani (A2K) , M10X80

Cahura sa unutrašnjim navojem WIT-C200
TIPLA-(WIT-IG)-UNAVCAUR-(A2K)-M10X80

Art.Nr. 0903 46 10  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Čahura sa unutrašnjim navojem od pocinčanog čelika (A2K). Bez odobrenja.
Potrebna dubina zavrtanja, max.22 mm
Potrebna dubina zavrtanja, min.10 mm
Dužina čahure80,0 mm
Tipska oznakaWIT-IG
Odgovara za plastičnu šuplju čahuru20 x 85
Materijalčelik