Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Tipla za šupljine Metalna
                
                
                TIPLA-(W-MH/SH)-KUK-K(5-16)-(A1K)-M6X62/53
                
                
                
                    Art.Nr. 0903 52652
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Metalna tipla za šupljine W-MH sa L vijkom kratke kuke M6, optimalno za vješanje ormarića, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebe| Nazivni navoj | M6 | 
| Prečnik izbušenog otvora | Ø12,0 mm | 
| Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø7,0 mm | 
| Ukupna dužina čahure | 53 mm | 
| Dužina vijka | 62 mm | 
| Max. debljina ploče | 5-16 mm |