Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Tipla za šupljine Metalna
TIPLA-(W-MH/B)-NAVŠ-(5-16)-(A1K)-M8X82/55
Art.Nr. 0903 52855
|
Sve varijante artikla
Metalna tipla za šupljine W-MH sa navojnom šipkom M8/podloškom/navrtkom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebe| Nazivni navoj | M8 |
| Prečnik izbušenog otvora | Ø13,0 mm |
| Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø9,0 mm |
| Ukupna dužina čahure | 55 mm |
| Dužina vijka | 82 mm |
| Max. debljina ploče | 5-16 mm |