Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Metalna tipla za šupljine W-MH                                                                      
                
                
                TIPLA-(W-MH/S)-6UG-(5-16)-(A1K)-M8X65/55
                
                
                
                    Art.Nr. 0903 52856
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom 6-ugaone glave, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebe| Nazivni navoj | M8 | 
| Prečnik izbušenog otvora | Ø13,0 mm | 
| Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø9,0 mm | 
| Ukupna dužina čahure | 55 mm | 
| Dužina vijka | 65 mm | 
| Max. debljina ploče | 5-16 mm |