Anker za teška opterećenja W-TM, tip S - vijak sa 6-kt glavom , M8X51mm

Anker za teška opterećenja W-TM, tip S - vijak sa 6-kt glavom                                       , M8X51mm

Anker za teška opterećenja W-TM, tip S - vijak sa 6-kt glavom , M8X51mm

Anker za teška opterecenja Beton bez pukotina
TIPLA-(W-TM/S-S)-TEŠKOPT-(A2K)-14-M8X51

Art.Nr. 0904 901861  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Anker za teška opterećenja W-TM, tip S - vijak sa šestougaonom glavom od pocinčanog čelika. Koristi se za pojedinačno pričvršćivanje u betonu bez pukotina.

Područja primjene:
  • Upotrebljiv za srednja i teška područja opterećenjam
  • Pogodan za pričvršćenje: transfernih linija na podlogu, uz poravnanje sa površinom kod montaže; čeličnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, podnožnih stopa, trasa za kablove, cijevnih vodova, montažnih šina, itd.
  • Sa Evropskim Tehničkim Odobrenjem anker se može koristiti u armiranom i nearmiranom normalnom betonu klase čvrstoće od najmanje C20/25 i najviše C50/60, u skladu sa EN 206:2000-12
  • Može se upotrijebiti u betonu < C20/25, prirodnom kamenu otpornom na pritisak i punoj cigli (bez odobrenja)
  • Anker se može koristiti kod primarno statičkih opterećenja ili kvazi statičkih opterećenja
  • Pojedinačno pričvršćenje: Ankerisanje sa Evropskim Tehničkim Odobrenjem u betonu bez pukotina
  • W-TM se može upotrebljavati samo u suhim unutrašnjim uslovima
Prednosti:
  • Minimalna potrebna sila pri postavljanju
  • Mogu se trenutno opteretiti – bez čekanja
  • Bez potrebe za alatima za postavljanje
  • Može se postaviti poravnat sa površinom: Pričvršćeni elementi se mogu ukloniti / postaviti ponovo
  • Ravnomjerno širenje i distribucija opterećenja zahvaljujući trostrukoj ekspanzionoj čahuri
  • Anker za teška opterećenja Tip A pogodan za osovinice i vijke sa metričkim navojem³)
  • Pouzdano postavljanje zahvaljujući propisanom obrtnom momentu prilikom ankerisanja
Osobine:
  • Kontrolisana sila / obrtnim momentom kontrolisano širenje ankera od galvanski pocinčanog čelika u veličinama M6–M12
  • Za skrivenu montažu
  • Anker za teška opterećenja Tip O i Tip H bez odobrenja
  • Odobrenje (Tip A + Tip S):
    • ETA-10/0255 za pojedinačno pričvršćenje Opcija 7, beton bez pukotina, čelik pocinčan M6–M12; dimenzionisan prema „Smjernice za Evropsko Tehničko Odobrenje (ETAG) za metalne tiple za ankerisanje u betonu“, Dodatak C, Postupak A