Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom nehrdajuci celik A2
NAVRTKA-ZAKIVNA-UG-(1,5-4,0)-A2-12,5-M4
Art.Nr. 0942 10004
|
Sve varijante artikla
Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i upuštenom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.
| Navoj x nominalni promjer | M4 |
| Materijal | A2 |
| Oblik glave | upuštena glava |
| Opseg stezanja min./max. | 1,5-4,0 mm |
| Promjer otvora | 6,0 mm |
| Dužina | 12,5 mm |
| Vanjski promjer | 5,9 mm |
| Promjer glave | 8,5 mm |
| Visina glave | 1,5 mm |
| Zatezna čvrstoća | 10130 N |
| Sila smicanja | 3720 N |
| Max. moment stezanja | 9,0 Nm |