Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom nehrdajuci celik A2 , M5

Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom nehrdajuci celik A2                         , M5

Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom nehrdajuci celik A2 , M5

Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom nehrdajuci celik A2
NAVRTKA-ZAKIV-UG-(1,5-4,0)-A2-13,5-M5

Art.Nr. 0942 10005  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i upuštenom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.

  • Izvedba: upuštena glava, vrat nareckan
  • Materijal: nehrđajući čelik A2
Navoj x nominalni promjerM5
MaterijalA2
Oblik glaveupuštena glava
Opseg stezanja min./max.1,5-4,0 mm
Promjer otvora7,0 mm
Dužina13,5 mm
Vanjski promjer6,9 mm
Promjer glave9,5 mm
Visina glave1,5 mm
Zatezna čvrstoća12250 N
Sila smicanja4020 N
Max. moment stezanja10,5 Nm