Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom nehrdajuci celik A2
NAVRTKA-ZAKIV-UG-(1,5-4,0)-A2-15,5-M6
Art.Nr. 0942 10006
|
Sve varijante artikla
Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i upuštenom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.
Navoj x nominalni promjer | M6 |
Materijal | A2 |
Oblik glave | upuštena glava |
Opseg stezanja min./max. | 1,5-4,0 mm |
Promjer otvora | 9,0 mm |
Dužina | 15,5 mm |
Vanjski promjer | 8,9 mm |
Promjer glave | 11,5 mm |
Visina glave | 1,5 mm |
Zatezna čvrstoća | 20580 N |
Sila smicanja | 5560 N |
Max. moment stezanja | 21,0 Nm |